仕様IEC/EN /UL60950-1 IEC/EN/UL62368-1 EN55022/24クラスB. Recom 150 W密閉ケーススイッチモードAC-DC電源 - RAC150シリーズ. Recom RAC150/ENCシリーズのAC-DC電源は、90 → 264 V acのユニバーサル入力範囲と、絶縁耐圧3 kV acの安定化12 V、24 V、48 V dc出力を備えています。コンパクトな4 x 2インチフットプリントのRAC150/ENC電源は、空気流量の限られた高電力密度機器に最適です。この
長さ(mm)105
幅(mm)62
質量(g)265
取付方式シャーシ取り付け、 パネル取り付け
奥行(mm)35
シリーズRAC150-G
定格電力(W)150
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48(DC)
出力電流(mA)3125
EMC規格-
効率91%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-30
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)90〜264(AC)
静電容量(μF)500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)100×103(25℃)(125W)、200×103(25℃)(150W)