Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48(DC) 注文コード48424593 品番RACM40-48S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様医療安全規格IEC/ES/EN-60601-1第3版認定 EN-55011認定 EN-55022認定. RECOM RACM40 40 W密閉型ケーススタイルシングル出力AC/DCコンバータ. RECOM RACM40は、コンパクトな3.6 x 2.38インチの高効率AC/DC電源です。医療用途の2xMOPP安全承認を受けています。 この省スペースの密閉型電源は、ユニバーサル入力電圧範囲(85-264 V ac)及び4 kV ac絶縁を備え、最小負荷を必要とせず、-40 → +85 ℃の周囲温度で使用でき 長さ(mm)91.4 幅(mm)60.5 質量(g)172 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)33.3 シリーズRACM40 定格電力(W)0.15 最高温度(℃)85 出力電圧(V)48(DC) 出力電流(mA)840 EMC規格- 効率93% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-40 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)85〜264(AC) 静電容量(μF)175 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)3010×103(25℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする