仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:2A 、 定格電力:10W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:96mm 、 幅:53.9mm 、 奥行き:29.1mm 、 重さ:51g 、 効率:79% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。 50℃超で出力電力のディレーティングがあります。. Recom 5 W及び10 W、ねじ止め端子取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 小型、ねじ止め端子モジュール電源 ユニバーサル入力90-264 Vac又は120-370 Vdc 3 kVac絶縁 低出力リプル / ノイズ EMC EN 55022 Class B適合 短絡保護