仕様UL認定コンポーネント. MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。 45℃超で出力電力のディレーティングがあります(5V モデルで40 ℃)。. Recom 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. Recom RACシリーズのユニバーサル入力基板実装モジュールです。コンパクトな2 x 1インチパッケージで提供されます。 RACシリーズは、省スペースが重要な幅広い用途に適合するコスト効果の高いソリューションです。. 特長と利点 小型AC
長さ(mm)52.5
幅(mm)27.5
質量(g)62
取付方式PCBマウント
奥行(mm)23.5
シリーズRAC20-N
定格電力(W)18
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)3600
EMC規格-
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)90〜264(AC)
静電容量(μF)5000
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)400×103(25℃)