仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:3.6A 、 定格電力:18W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:96mm 、 幅:53.9mm 、 奥行き:29.1mm 、 重さ:59g 、 効率:78% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃ 、 UL認定コンポーネント. MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。 45℃超で出力電力のディレーティングがあります(5V モデルで40 ℃)。. Recom 20 W、ねじ止め端子取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 小型AC-DC電源 ねじ止め端子モジュールパッケージ 3 kVac絶縁 低出力リプル / ノイズ EMC EN55022 Class B / EN55024に適合した設計 短絡保護 低温動作 防振固定 ねじ止め端子モジュールで使用できるDINレール取り付けキットについては、品番 ; 675-5119 675-5119 を参照