仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:800mA 、 定格電力:4W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 305V ac 、 取付タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:36.7mm 、 幅:27.2mm 、 奥行き:17.1mm 、 重さ:31.5g 、 効率:75% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-25℃ 、 E224736 EN-60950-1 UL-60950-1. Recom 4 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-SCシリーズ. AC/DCコンバータのRecom RAC04-Cシリーズは、スタンバイ中の消費電力が標準で100 mWであるため、この小型電源は特に省エネ / スリープモード / スタンバイでの使用に適しています。 これらの密閉型電源は高さが約17 mmのコンパクトなデザインで、ホームオートメーションやそれに類する用途に最適です。 RAC04-Cには入力フィルタが組み込まれており、EMI性能が強化され、EN55022 Class Bに適合しています。また、これらの密閉型電源には、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により短絡保護されています。. ユニバーサル入力 80 → 264 V ac又は115 → 370 V dc 動作温度範囲 -25 → 85 C 絶縁出力 3 kV ac/1分 短絡 / 過負荷保護 低出力リプル / ノイズ 低コストのAC/DC電源供給 EN、UL、CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応