仕様EN-60950-1、IEC-60950-1、UL-60950-1. EN、UL、CE. Recom 4 W、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-SC/Wシリーズ. Recom RAC04-C/Wは4 Wシングル出力密閉型電源シリーズの1つです。 この調整型AC/DCコンバータには入力フィルタが内蔵され、EN55022クラスBに適合する強化されたEMI性能を備えています。このAC/DCコンバータのスタンバイ電力は100 mW (標準)と非常に低いため、電力を節約するスリープモード用途やス
長さ(mm)37.8
幅(mm)23.9
質量(g)32
取付方式スルーホール
奥行(mm)15.65
シリーズRAC04-C/W
定格電力(W)4
最高温度(℃)60
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)800
EMC規格-
効率72%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜264(AC)
静電容量(μF)1600
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)115VAC:820×103(25℃)、230VAC:735×103(25℃)