プロジェクタースクリーン Stylist SR ブラック SS-110HDCW/K [110インチ /スプリング]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48426220 品番SS110HDCWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

ロール式スクリーンにスムーズで繊細な動作を実現。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
天井や壁にセットするスプリングローラータイプ。
付属のセッティングブラケットによって取り付けも簡単。
取り付け後、セッティングブラケットが見えない洗練されたフォルム。
さらに進化したサイレントアップ・ブレーキ・アシスト機能により操作性と静粛性を大幅にアップし、従来の手動式のイメージを一新。
引き上げの時のストップや、使用後のスクリーンのリリースが非常に簡単。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
先進の機能、サイレントアップ、ブレーキ・アシスト機能を搭載

質量(kg)12.9 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2435 × 1370 サイズ(inch)110 寸法X(mm)上黒:500 ケース色ブラック ケース寸法(mm)A:2724

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする