Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の AV家電
Panasonic(パナソニック)の テレビ
Panasonic(パナソニック)の テレビリモコン
リモートコントローラー DY-RM35-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48429774
品番
DYRM35W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
単4形乾電池(動作確認用)×2本
質量(g)
約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)
形式
赤外線方式リモートコントローラー
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池×2)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×189×20
到達距離(m)
モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)