HORIC Mini DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m MDPHD10-175BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48430246 品番MDPHD10_175BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続
機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。
最大解像度4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。
3重シールド
ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。
ミニDisplayport変換アダプタ
Mini Displayportオス to HDMIメス MDPHDF01-178BK
Mini DisplayportからHDMIへ簡単接続
機器同士を本製品で接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。
ケーブル付きで耐久性アップ!
一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。
コンパクトな変換コネクタ
短めのケーブルで持ち運びにも便利です。

ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状変換ケーブル:Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)、変換アダプタ:Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【変換ケーブル】MiniDisplayportオス:11.8×9.6×31.2、HDMIタイプAオス:21.4×12.0×60.1、【変換アダプタ】MiniDisplayportオス:11.8×9.6×31.2、HDMIタイプAメス:21.4×12.0×51.1 最大解像度4K/30p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)5 変換タイプオス-オス/オス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする