NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 機構部品(電子部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48431427
品番
MS-N12P1ALY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
仕様
PC端子形:単極双投
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-15/+60
端子形状
プリント基板ストレート
LED色
黄
接点仕様
銀
操作部形状
照光式ツマミ
機能動作
ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
9.2×11.4×12.7
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応