スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48431664 品番 MS-N12V4A
参考基準価格(税別)¥509 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用

仕様PC-V端子形(金メッキ接点):単極双投 極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状プリント基板バーティカル 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)13.2×17.78×6.6 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする