MS-N22G4A スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48431804

スライドスイッチ

(1件のレビュー)
返品不可
極数2極
機能動作ON-ON
内容量1個注文コード48431804品番MS-N22G4A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥424販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用

仕様はんだ端子形(金メッキ接点):2極双投極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 弱電回路の電源SW

選択の際に写真のスイッチの側面に表示されていた電流容量3Aで購入を決めたが届いた物は違う電流容量0.4VAだった。品番の詳細には確かに0.4VAと表示されていたけれどこの写真とは別物なので非常に紛らわしい。
正しい品物を表示するよう気を配って写真を掲載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする