スライドスイッチ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48431829 品番 MS-N23G4A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥468 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用

仕様はんだ端子形(金メッキ接点):2極双投 極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-OFF-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
弱電回路の電源SW

選択の際に写真のスイッチの側面に表示されていた電流容量3Aで購入を決めたが届いた物は違う電流容量0.4VAだった。品番の詳細には確かに0.4VAと表示されていたけれどこの写真とは別物なので非常に紛らわしい。
正しい品物を表示するよう気を配って写真を掲載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする