モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
-5/20(DC)
注文コード
48434953
品番
R12P22005D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL60950及びIEC/EN60950. Recom RxxP22005Dシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. RxxP22005Dシリーズは、電気自動車、再生可能エネルギー変換、高出力産業用ドライブなど効率に特化した用途で使用するSiC-MOSFETドライバ向けに設計されています。このコンバータは、非対称な+20 V/-5 V出力によってゲートドライバに最適なオン/オフ電圧(VGS)を印加できます。このデバイスは、非安定化2 Wコンバータとして電力共有出力を備えています。この電力共有出力は、等
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
9.8
質量(g)
4.3
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
12.5
シリーズ
RxxP2xxyy
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
95
出力電圧(V)
-5/20(DC)
出力電流(mA)
-200/50/±80
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP7
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max. )
絶縁電圧(V)
6400(Tested for 1 Second)(DC)、5200(tested for 1 minute)(DC)、3000(tested for 1 minute)(AC)
入力公称電圧(V)
12(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
-
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
470/680(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
14600×10
3
(25℃)
変圧・変換 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子
TDKラムダ
税込
¥
6,818
¥
6,198
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子
TDKラムダ
税込
¥
6,378
¥
5,798
バスケットへ
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 100Wヨーロッパ端子
TDKラムダ
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子
TDKラムダ
税込
¥
8,798
¥
7,998
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
3,188
〜
¥
2,898
〜
(12)
1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION
CES Industrial
税込
¥
657,800
¥
598,000
バスケットへ
1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION
CES Industrial
税込
¥
657,800
¥
598,000
バスケットへ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
4,948
〜
¥
4,498
〜
IRM-30シリーズ
MEAN WELL
税込
¥
2,528
〜
¥
2,298
〜
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器
Preen
税込
¥
593,780
〜
¥
539,800
〜
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器,
Preen
税込
¥
428,780
¥
389,800
バスケットへ
DC電源分岐ケーブル 5.5mm×2.1mm 2分岐/3分岐/4分岐/5分岐 エフェクター・防犯カメラ・LEDテープライト対応
bitstrong
税込
¥
878
〜
¥
798
〜
AUL シリーズ (ULマーキング適合)
相原電機
税込
¥
87,978
¥
79,980
バスケットへ
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong
税込
¥
659
〜
¥
599
〜
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子
bitstrong
税込
¥
714
¥
649
DC延長ケーブル
bitstrong
税込
¥
659
〜
¥
599
〜
スイッチ付き中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用
bitstrong
税込
¥
604
〜
¥
549
〜
DCジャック(5.5mm×2.1mm メス)- ミノムシクリップ変換ケーブル 赤黒ケーブル 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG
bitstrong
税込
¥
659
¥
599
バスケットへ
DCジャック(5.5mm×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 赤黒ケーブル 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG
bitstrong
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG
bitstrong
税込
¥
439
¥
399
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
参考になった
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品