※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 出力電圧(V)5(DC) 注文コード48436843 品番RNM-0505S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度 MBTFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値. Recom 1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNMシリーズ. 超小型 8.3 x 8.3 x 6.8 mm 1 kVdc絶縁電圧 DIP6超小型 UL94V-0パッケージ素材 高効率 外部コンポーネント不要 長さ(mm)8.3 幅(mm)8.3 質量(g)1.1 タイプSingle 取付方式スルーホール 奥行(mm)6.8 シリーズRNM 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)200 保護機能- 入力電流(mA)- 効率70〜82% RoHS指令(10物質対応)対応 電圧調整範囲(V)- パッケージDIP6 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)- ロードレギュレーション15%(max.) 絶縁電圧(V)1000/1 second(DC) 入力公称電圧(V)5(DC) 医療規格認定- 出力電圧調整範囲(%)- 入力電圧レンジ(V)4.5〜5.5(DC) 鉄道用途向けに承認済み- 静電容量(μF)1000(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)22900×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする