Red Lion Controls
Red Lion Controlsの 電子部品(オンボード)
Red Lion Controlsの 能動部品
Red Lion Controlsの ディスクリート
Red Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48440009
品番
PAXLVD00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % + 1桁 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PAXL
RoHS指令(10物質対応)
対応