※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様電源電圧:85 → 250 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:7.62 mm 、 最大カウント周波数:11kHz 、 表示範囲:0 → 999999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Dual Preset Dual Display LCD
注文コード48440045
品番C48CD002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)