※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Red Lion カウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:85 → 250 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 桁の高さ:7.62 mm 、 バックライト:あり 、 表示範囲:0 → 999999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Type C48C - preset counter with 2 presets. 18 different counter operation modes, e.g. ascending counter, ascending/descending counter or phase discriminator Very wide range of applications can be realised with ease 注文コード48440054 品番C48CD102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:85 → 250 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 桁の高さ:7.62 mm 、 バックライト:あり 、 表示範囲:0 → 999999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Type C48C - preset counter with 2 presets. 18 different counter operation modes, e.g. ascending counter, ascending/descending counter or phase discriminator Very wide range of applications can be realised with ease

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする