Red Lion カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:30 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:ロジック、電圧●接続タイプ:プラグイン端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:8●取り付けタイプ:DIN●出力/インタフェース:アラーム●カットアウト幅:1/8 DINインチ●PAXデジタル計数率計 / カウンタ / デュアルカウンタ. PAXデジタル入力パネルメータには、PAXCカウンタ / デュアルカウンタ、PAXR計数率計、及びカウンタと計数率計の両機能を備えたPAXIの3つのモデルがあります。 広範な産業用途に対応する多くの機能と性能を備えています。. 6桁(14.2 mm) LEDディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ ディスプレイの輝度を調整可能 設定可能なキー x 3 供給電圧 85-250 V ac セットポイントアラーム出力(オプションカードを使用) x 4 バス機能 DeviceNet、ModBus、ProfiBus-DP NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル. モデル PAXI ( ; 905-5658 905-5658 )- カウンタ / デュアルカウンタ / 計数率計 / スレーブディスプレイ PAXC ( ; 905-5630 905-5630 、 ; 905-5649 905-5649 ) - カウンタ / デュアルカウンタ PAXR ( ; 905-5699 905-5699 、 ; 905-5692 905-5692 ) - 計数率計 注文コード48440063 品番PAXC0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:30 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:ロジック、電圧●接続タイプ:プラグイン端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:8●取り付けタイプ:DIN●出力/インタフェース:アラーム●カットアウト幅:1/8 DINインチ●PAXデジタル計数率計 / カウンタ / デュアルカウンタ. PAXデジタル入力パネルメータには、PAXCカウンタ / デュアルカウンタ、PAXR計数率計、及びカウンタと計数率計の両機能を備えたPAXIの3つのモデルがあります。 広範な産業用途に対応する多くの機能と性能を備えています。. 6桁(14.2 mm) LEDディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ ディスプレイの輝度を調整可能 設定可能なキー x 3 供給電圧 85-250 V ac セットポイントアラーム出力(オプションカードを使用) x 4 バス機能 DeviceNet、ModBus、ProfiBus-DP NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル. モデル PAXI ( ; 905-5658 905-5658 )- カウンタ / デュアルカウンタ / 計数率計 / スレーブディスプレイ PAXC ( ; 905-5630 905-5630 、 ; 905-5649 905-5649 ) - カウンタ / デュアルカウンタ PAXR ( ; 905-5699 905-5699 、 ; 905-5692 905-5692 ) - 計数率計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする