Red Lion カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじクランプ端子 、 リセット方法:自動 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:電圧 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:11.7 mm 、 バックライト:あり 、 動作温度 Min:0℃ 、 CUB4L8ミニチュア電子カウンタ. CUB4は、小型パッケージに大型ディスプレイを備えたミニチュア電子カウンタです。 透明な確認用ウィンドウが付いた、軽量の耐衝撃性プラスチック製ケースを備えています。. 8桁(11.7 mm) LCDディスプレイ ポジ画像反射型ディスプレイ 内蔵リチウムバッテリで最長6年間連続動作 カウント速度 最大5 KHz ねじクランプタイプ端子によるワイヤ接続 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル 注文コード48440079 品番CUB4L800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじクランプ端子 、 リセット方法:自動 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:電圧 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:11.7 mm 、 バックライト:あり 、 動作温度 Min:0℃ 、 CUB4L8ミニチュア電子カウンタ. CUB4は、小型パッケージに大型ディスプレイを備えたミニチュア電子カウンタです。 透明な確認用ウィンドウが付いた、軽量の耐衝撃性プラスチック製ケースを備えています。. 8桁(11.7 mm) LCDディスプレイ ポジ画像反射型ディスプレイ 内蔵リチウムバッテリで最長6年間連続動作 カウント速度 最大5 KHz ねじクランプタイプ端子によるワイヤ接続 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする