Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53.6mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:CUB4 、 電流ループ測定装置CUB4 LP / CL - 4 → 20 mA、LCD、文字高さ 15 mm. CUB4CL / LPデバイス mA処理をゼロ点と拡張可能な範囲(3.5桁)で表示 4 → 20又は10 → 50 mAの入力が可能 電流ループから自動供給 バックライト(独立した供給又は電流ループからの供給)により、視認範囲が大幅に拡張 注文コード48440106 品番CUB4LP40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53.6mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:CUB4 、 電流ループ測定装置CUB4 LP / CL - 4 → 20 mA、LCD、文字高さ 15 mm. CUB4CL / LPデバイス mA処理をゼロ点と拡張可能な範囲(3.5桁)で表示 4 → 20又は10 → 50 mAの入力が可能 電流ループから自動供給 バックライト(独立した供給又は電流ループからの供給)により、視認範囲が大幅に拡張

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする