Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:Current, Voltage 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:39mm 、 カットアウト幅:75mm 、 深さ:44mm 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ 、 シリーズ:CUB5 、 CE. CUB5 - process display, 12 mm character height. Accessories . Small and compact display Free scaling. Relay output module (RS stock no. ; 492-7296 492-7296 ) Transistor output module (RS stock no. ; 653-7738 653-7738 ) RS485 serial interface (RS stock no. ; 656-5698 656-5698 ) RS232 serial interface (RS stock no. ; 656-5682 656-5682 ) Power supply 12 V 400 mA (RS stock no. ; 492-7331 492-7331 ) 注文コード48440115 品番CUB5PR00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:Current, Voltage 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:39mm 、 カットアウト幅:75mm 、 深さ:44mm 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ 、 シリーズ:CUB5 、 CE. CUB5 - process display, 12 mm character height. Accessories . Small and compact display Free scaling. Relay output module (RS stock no. ; 492-7296 492-7296 ) Transistor output module (RS stock no. ; 653-7738 653-7738 ) RS485 serial interface (RS stock no. ; 656-5698 656-5698 ) RS232 serial interface (RS stock no. ; 656-5682 656-5682 ) Power supply 12 V 400 mA (RS stock no. ; 492-7331 492-7331 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする