内容量1個
仕様特性測定:Temperature 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:39mm 、 カットアウト幅:75mm 、 深さ:44mm 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:75℃ 、 シリーズ:CUB5 、 CE. CUB5 - temperature display, 12 mm character height. Good value CUB5 temperature display Thermocouples input. Accessories  Relay output module Transistor output module (RS stock no.  ; 653-7738 653-7738 ) RS485 serial interface (RS stock no.  ; 656-5698 656-5698 ) RS232 serial interface (RS stock no.  ; 656-5682 656-5682 ) Power supply 12 V 400 mA (RS stock no.  ; 492-7331 492-7331 )
注文コード48440124
品番CUB5TCR0