内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:121mm 、 カットアウト幅:254mm 、 深さ:118mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:LPAX 、 Device, seal, mounting template, operating instructions. LPAX - large display, 38 mm character height. 5-digit red, 38 mm high Fulfils ISO 9000 in production Ideal for informing staff of process/performance variables Easy to read from up to 25 m Quick configuration using front panel keys or PC Plug-in options analogue output, 2 or 4 digital outputs, interface. LPAXP000. Freely scalable 5-digit digital display for standard signals 0 → 10 V, 0 / 4 → 20 mA. LPAXT000. Freely scalable 5-digit digital display for thermocouple types S, T, J, N, C, K, E, R, B, PT100, -10 → 65 mV or 0 → 400 Ω. OPEN sensor and short-circuit detection. Body. Black lacquered sheet steel housing for front panel installation Front coated with scratch-proof polyurethane film
注文コード48440149
品番LPAXT000