Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:PAXT 、 PAX Industrial Indicator, Current, Voltage, Temperature, Resistance. Can be used as a highly flexible and precise laboratory instrument The sturdy plastic housing is also designed for tough industrial use Can be quickly and securely projected via PC or directly using 5 buttons Can be retrofitted with plug-in options PAX D for standard / analogue signals PAX T for thermocouples and PT100 注文コード48440158 品番PAXT0010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:PAXT 、 PAX Industrial Indicator, Current, Voltage, Temperature, Resistance. Can be used as a highly flexible and precise laboratory instrument The sturdy plastic housing is also designed for tough industrial use Can be quickly and securely projected via PC or directly using 5 buttons Can be retrofitted with plug-in options PAX D for standard / analogue signals PAX T for thermocouples and PT100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする