Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、プロセス、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:5 、 桁の高さ:14.2 mm 、 最小温度:+50℃ 、 最大温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 DP5アナログ入力多機能メータ. DP5パネルメータは、幅広い産業用途に適したさまざまな機能や性能を発揮できる製品です。 このメータには、DC電圧 / 電流、プロセス、温度の入力をはじめとする、各種アナログ入力を処理する3種類のモデルが用意されています。. DC電圧 / 電流入力( ; 905-5526 905-5526 及び ; 905-5529 905-5529 ) プロセス入力( ; 905-5523 905-5523 ) 5桁(14.2 mm) LEDディスプレイ ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付) NEMA 4X / IP65密閉型前面ベゼル 注文コード48440167 品番DP5D0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、プロセス、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:5 、 桁の高さ:14.2 mm 、 最小温度:+50℃ 、 最大温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 DP5アナログ入力多機能メータ. DP5パネルメータは、幅広い産業用途に適したさまざまな機能や性能を発揮できる製品です。 このメータには、DC電圧 / 電流、プロセス、温度の入力をはじめとする、各種アナログ入力を処理する3種類のモデルが用意されています。. DC電圧 / 電流入力( ; 905-5526 905-5526 及び ; 905-5529 905-5529 ) プロセス入力( ; 905-5523 905-5523 ) 5桁(14.2 mm) LEDディスプレイ ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付) NEMA 4X / IP65密閉型前面ベゼル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする