Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、歪み、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:96.5mm 、 カットアウト幅:49.5mm 、 深さ:104.1mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:PAXD 、 PAXアナログ入力パネルメータ. PAXアナログパネルメータは、幅広い産業用途に適したさまざまな機能や性能を発揮できる製品です。 DC電圧 / 電流、AC電圧 / 電流、プロセス、温度、ひずみゲージなど、さまざまなアナログ入力に対応する5種類のモデルが用意されています。. 直射日光下でも読み取れる5桁(14. 2 mm)ディスプレイ(赤) ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の16点スケーリング機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付) CrimsonRプログラミングソフトウェア NEMA 4X / IP65密閉型前面ベゼル. モデルの種類 . PAXH - AC True RMS電圧 / 電流入力( ; 905-5655 905-5655 ) PAXP - プロセス入力( ; 905-5686 905-5686 / ; 905-5680 905-5680 ) PAXS - ひずみゲージ / ブリッジ入力( ; 905-5696 905-5696 / ; 905-5706 905-5706 ) 注文コード48440176 品番PAXD0010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、歪み、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:96.5mm 、 カットアウト幅:49.5mm 、 深さ:104.1mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 シリーズ:PAXD 、 PAXアナログ入力パネルメータ. PAXアナログパネルメータは、幅広い産業用途に適したさまざまな機能や性能を発揮できる製品です。 DC電圧 / 電流、AC電圧 / 電流、プロセス、温度、ひずみゲージなど、さまざまなアナログ入力に対応する5種類のモデルが用意されています。. 直射日光下でも読み取れる5桁(14. 2 mm)ディスプレイ(赤) ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の16点スケーリング機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付) CrimsonRプログラミングソフトウェア NEMA 4X / IP65密閉型前面ベゼル. モデルの種類 . PAXH - AC True RMS電圧 / 電流入力( ; 905-5655 905-5655 ) PAXP - プロセス入力( ; 905-5686 905-5686 / ; 905-5680 905-5680 ) PAXS - ひずみゲージ / ブリッジ入力( ; 905-5696 905-5696 / ; 905-5706 905-5706 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする