Red Lion デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+65℃ 、 シリーズ:LDA 、 CE. LDA Series - large display, 57 / 101 mm, current/voltage. 5-digit red LED display Dimmable display Minimum and maximum value memory 2 relay outputs Serial RS232 and RS485 interface Easy programming Aluminium housing, protection rating IP65 注文コード48440194 品番LD2A05P0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+65℃ 、 シリーズ:LDA 、 CE. LDA Series - large display, 57 / 101 mm, current/voltage. 5-digit red LED display Dimmable display Minimum and maximum value memory 2 relay outputs Serial RS232 and RS485 interface Easy programming Aluminium housing, protection rating IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする