Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:104.1mm 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 シリーズ:PAXLH 、 PAXLHV AC電圧計. PAXLHVは、AC電圧監視用に設計されています。 半波整流入力信号は、本来の正弦波波形のRMS値を示すように較正されます。. 3桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ 自動ゼロ回路 オプションのカスタムユニットオーバレイ(バックライト付) 最大600 V ac NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル 注文コード48440246 品番PAXLHV00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:104.1mm 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 シリーズ:PAXLH 、 PAXLHV AC電圧計. PAXLHVは、AC電圧監視用に設計されています。 半波整流入力信号は、本来の正弦波波形のRMS値を示すように較正されます。. 3桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ 自動ゼロ回路 オプションのカスタムユニットオーバレイ(バックライト付) 最大600 V ac NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする