画像準備中

Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:23.6mm 、 カットアウト幅:42.7mm 、 深さ:8mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+70℃ 、 MDMV LCD電圧計、3.5桁、200 mV、文字高さ 10 mm. 3.5桁、10 mmの高輝度表示 入力 ±200 mV、自動ゼロ設定 小数点を自由に選択可能 5つの補助表示 BAT、V、A、m、μ ボード又はパネルに取り付け可能 注文コード48440255 品番MDMV0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:23.6mm 、 カットアウト幅:42.7mm 、 深さ:8mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+70℃ 、 MDMV LCD電圧計、3.5桁、200 mV、文字高さ 10 mm. 3.5桁、10 mmの高輝度表示 入力 ±200 mV、自動ゼロ設定 小数点を自由に選択可能 5つの補助表示 BAT、V、A、m、μ ボード又はパネルに取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする