内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:42.7mm 、 カットアウト幅:23.6mm 、 深さ:14.2mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+70℃ 、 MDMV LCD電圧計、3.5桁、200 mV、文字高さ 10 mm. 3.5桁、10 mmの高輝度表示 入力 ±200 mV、自動ゼロ設定 小数点を自由に選択可能 5つの補助表示 BAT、V、A、m、μ ボード又はパネルに取り付け可能
注文コード48440273
品番MDMV0120