内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:49.8mm 、 メータ確度:+/-0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 UL, CSA. CUB4V LCD voltmeter, 3.5 digit, 200 V, 15 mm character height. 3.5 digit, 15 mm bright display Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Protection class IP65
注文コード48440307
品番CUB4V020