Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:43.4mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ 、 CE. CUB5 - LCD, 5-digit, 200 V, 12 mm character height. Small and compact display Free scaling. Accessories . Relay output module Transistor output module (RS stock no. ; 653-7738 653-7738 ) RS485 serial interface (RS stock no. ; 656-5698 656-5698 ) RS232 serial interface (RS stock no. ; 656-5682 656-5682 ) 注文コード48440316 品番CUB5VR00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:43.4mm 、 メータ確度:±0.1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ 、 CE. CUB5 - LCD, 5-digit, 200 V, 12 mm character height. Small and compact display Free scaling. Accessories . Relay output module Transistor output module (RS stock no. ; 653-7738 653-7738 ) RS485 serial interface (RS stock no. ; 656-5698 656-5698 ) RS232 serial interface (RS stock no. ; 656-5682 656-5682 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする