Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 桁の数:3.5 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 UL, CSA. CUB4V LCD voltmeter, 3.5 digit, 200 V, 15 mm character height. 3.5 digit, 15 mm bright display Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Protection class IP65 注文コード48440325 品番CUB4V000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 桁の数:3.5 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 UL, CSA. CUB4V LCD voltmeter, 3.5 digit, 200 V, 15 mm character height. 3.5 digit, 15 mm bright display Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Protection class IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする