※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Red Lion 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:85 → 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●桁の高さ:7.62 mm●バックライト:あり●表示範囲:0 → 999999●重量:170g●Type C48C - preset counter with 2 presets. 18 different counter operation modes, e.g. ascending counter, ascending/descending counter or phase discriminator Very wide range of applications can be realised with ease 注文コード48440334 品番C48CD112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:85 → 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●桁の高さ:7.62 mm●バックライト:あり●表示範囲:0 → 999999●重量:170g●Type C48C - preset counter with 2 presets. 18 different counter operation modes, e.g. ascending counter, ascending/descending counter or phase discriminator Very wide range of applications can be realised with ease

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする