Red Lion 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:85 → 250 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 入力タイプ:電圧 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:14 mm 、 最大カウント周波数:25kHz 、 表示範囲:0.00001 → 9.9999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 CE. Device, fixing frame, seal, operating instructions. PAX LITE - total counter, LED. 6 or 8-digit total counter Leading zero suppression provides very good readability Max. 25 kHz, can be adapted to virtually all sensors Addition, subtraction, gate function, freeze and rest user inputs Freely configurable decimal point and scaling factor Easy programming using keyboard DIN dimensions 96 x 48 mm 注文コード48440343 品番PAXLC600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,547
販売価格(税別)
37,770
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:85 → 250 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 入力タイプ:電圧 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:14 mm 、 最大カウント周波数:25kHz 、 表示範囲:0.00001 → 9.9999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 CE. Device, fixing frame, seal, operating instructions. PAX LITE - total counter, LED. 6 or 8-digit total counter Leading zero suppression provides very good readability Max. 25 kHz, can be adapted to virtually all sensors Addition, subtraction, gate function, freeze and rest user inputs Freely configurable decimal point and scaling factor Easy programming using keyboard DIN dimensions 96 x 48 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする