Red Lion 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:手動●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:57 mm●最大カウント周波数:35kHz●表示範囲:0 → 99999●重量:3.6kg●LDシリーズ大型ディスプレイ、57 / 101 mmの文字高さ. LED大型ディスプレイ、さまざまな桁の高さ 軽量完全アルミハウジング、取り付けブラケット付属 桁の高さは最長50 mから読み取り可能. シンプルカウンタタイプ / タコメータタイプ 8種類の動作モード、内部リレー、内部インターフェイスによって、多目的かつ臨機応変に使用可能。 高いIP64保護等級. シンプルタイマ / サイクルカウンタタイプ又はタイマリレータイプ 最高0.001秒の高分解能 高いIP65保護等級 注文コード48440368 品番LD400400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:手動●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:57 mm●最大カウント周波数:35kHz●表示範囲:0 → 99999●重量:3.6kg●LDシリーズ大型ディスプレイ、57 / 101 mmの文字高さ. LED大型ディスプレイ、さまざまな桁の高さ 軽量完全アルミハウジング、取り付けブラケット付属 桁の高さは最長50 mから読み取り可能. シンプルカウンタタイプ / タコメータタイプ 8種類の動作モード、内部リレー、内部インターフェイスによって、多目的かつ臨機応変に使用可能。 高いIP64保護等級. シンプルタイマ / サイクルカウンタタイプ又はタイマリレータイプ 最高0.001秒の高分解能 高いIP65保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする