※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:ねじ●リセット方法:手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:101 mm●最大カウント周波数:35kHz●表示範囲:0 → 99999●重量:2kg●LDシリーズ大型ディスプレイ、57 / 101 mmの文字高さ. LED大型ディスプレイ、さまざまな桁の高さ 軽量完全アルミハウジング、取り付けブラケット付属 桁の高さは最長50 mから読み取り可能. シンプルカウンタタイプ / タコメータタイプ 8種類の動作モード、内部リレー、内部インターフェイスによって、多目的かつ臨機応変に使用可能。 高いIP64保護等級. シンプルタイマ / サイクルカウンタタイプ又はタイマリレータイプ 最高0.001秒の高分解能 高いIP65保護等級
注文コード48440386
品番LD2006P0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)