※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:200 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最大電圧制御:10 V dc●出力装置:トライアック●寸法:100 x 73.5 x 39.5mm●高さ:39.5mm●Phase Angle and Frequency Burst Regulators. SG5 relays with proportional control have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation of the operating duty cycle at this input through the generation of frequency bursts. Applications heating regulation.- Ve:0 V → t/T:0% - Ve:5 V → t/T:50% - Ve:10 V → t/T:100%. The SG4 models have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation at this input of the switching instant on the sine wave. Applications motor speed variation, dimmable lighting. Specific documentation available on request. 注文コード48440657 品番SG564020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:200 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最大電圧制御:10 V dc●出力装置:トライアック●寸法:100 x 73.5 x 39.5mm●高さ:39.5mm●Phase Angle and Frequency Burst Regulators. SG5 relays with proportional control have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation of the operating duty cycle at this input through the generation of frequency bursts. Applications heating regulation.- Ve:0 V → t/T:0% - Ve:5 V → t/T:50% - Ve:10 V → t/T:100%. The SG4 models have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation at this input of the switching instant on the sine wave. Applications motor speed variation, dimmable lighting. Specific documentation available on request. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする