内容量1個
仕様電源電圧:20 → 65 V ac/dc●時間範囲:0.2 → 30 s、0.2 → 30 min●操作のモード:オンディレー●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:シングル●時間増分:分 , 秒●電源:外部●ターミナルタイプ:8ピンコネクタ●最小電圧:20 V ac/dc●最大電圧:65 V ac/dc●幅:35mm●UL,CSA. Relay Cube - CT2E. Function 111 Plugs into 8 pin relay bases into which RS, or other, 8 pin relays can be fitted Fine time setting achieved by a thumb wheel potentiometer with the relay fitted
注文コード48441628
品番CT2-E30 / L