内容量1個
仕様電源電圧:90 → 265 V ac/dc●時間範囲:0.2 → 30 s、0.2 → 30 min●操作のモード:オンディレー●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:シングル●時間増分:分 , 秒●電源:外部●ターミナルタイプ:11ピンコネクタ●最小電圧:90 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●長さ:50mm●UL, CSA. 11 Pin Relay Cube - CT3A. Function - 211 Plugs in between a relay and its socket, enabling the relay to be operated as a time relay Fine time setting achieved by a thumb wheel potentiometer with the relay fitted
注文コード48441664
品番CT3-E30 / H