※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様電源電圧:180 → 265 V ac/dc●時間範囲:0.2 → 30 min、0.2 → 30 s●操作のモード:スイッチオフディレー●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:シングル●時間増分:分 , 秒●電源:外部●ターミナルタイプ:8ピンコネクタ●最小電圧:180 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●幅:35mm●UL, CSA. 8 Pin Relay Cube - CT2A. Function - 211 Plugs in between a relay and its socket, enabling the relay to be operated as a time relay Fine time setting achieved by a thumb wheel potentiometer with the relay fitted
注文コード48441673
品番CT2-A30 / U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥26,466
販売価格(税別)