Releco 遅延リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9.5 → 18 V dc 、 時間範囲:0.2 → 30 s、0.2 → 30 min 、 操作のモード:スイッチオフディレー 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 タイマ機能の数:シングル 、 時間増分:分 , 秒 、 電源:外部 、 ターミナルタイプ:8ピンコネクタ 、 最小電圧:9.5 V dc 、 最大電圧:18 V dc 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL, CSA. 8 Pin Relay Cube - CT2A. Function - 211 Plugs in between a relay and its socket, enabling the relay to be operated as a time relay Fine time setting achieved by a thumb wheel potentiometer with the relay fitted 注文コード48441716 品番CT2-A30 / S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9.5 → 18 V dc 、 時間範囲:0.2 → 30 s、0.2 → 30 min 、 操作のモード:スイッチオフディレー 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 タイマ機能の数:シングル 、 時間増分:分 , 秒 、 電源:外部 、 ターミナルタイプ:8ピンコネクタ 、 最小電圧:9.5 V dc 、 最大電圧:18 V dc 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL, CSA. 8 Pin Relay Cube - CT2A. Function - 211 Plugs in between a relay and its socket, enabling the relay to be operated as a time relay Fine time setting achieved by a thumb wheel potentiometer with the relay fitted RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする