仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:19.5mm●奥行き:16mm●高さ:17.1mm●寸法:19.5 x 16 x 17.1mm●寿命:100000回(電気的)、10000000回(機械的)●Relpol RM51シリーズミニチュアリレー. 汎用用途向けのRelpol RM51シリーズミニチュアリレー。RM51リレーは、基板実装向けに設計されており、家庭用電気機器、オートメーションシステム、電子機器、計装及び計測、通信デバイス、リモート制御機能など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点. DCコイル. 最大20 A (DC)の高負荷. 小型. 優れた耐衝撃性と耐振性
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式PCBマウント
保護構造ウォッシュタイト(IP67)
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/7A(NO/NC)、 AC125V 20A/20A(NO/NC)(AC-1)