RM32N-3011-85-1012 Relpol リレー Relpol 48442023

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48442023 品番RM32N-3011-85-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:320 Ω●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:18.8mm●奥行き:10.6mm●高さ:15.3mm●寸法:18.8 x 10.6 x 15.3mm●寿命:100000回(電気的)、10000000回(機械的)●Relpol RM32Nシリーズミニチュアリレー. 汎用用途向けのRelpol RM32Nシリーズミニチュアリレー。RM32Nリレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。. 特長と利点. DCコイル. 最大10 A @ 125 V acの高負荷. 小型. 優れた耐衝撃性と耐振性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする