仕様コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●スイッチング電流:8 A●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:580 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:28.5mm●奥行き:10.1mm●高さ:12.5mm●寸法:28.5 x 10.1 x 12.5mm●特殊機能:5000 V/8 mm絶縁強化, DCコイル●Relpol RM12シリーズミニチュアリレー. 汎用用途向けのRelpol RM12シリーズミニチュアリレー。RM12リレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。. 特長と利点. DCコイル. 絶縁耐性 5000 V. 小型. 優れた耐衝撃性と耐振性
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式PCBマウント
保護構造ウォッシュタイト(IP67)
接点構成SPST-NO
端子形状プリント基盤用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A(AC-1)