仕様コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:12 A●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:158 Ω●最大スイッチング電圧 AC:440V●最大スイッチング電圧 DC:30V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:27.5mm●奥行き:21.1mm●高さ:34.5mm●寸法:27.5 x 21.1 x 34.5mm●極数:2●RY2リレーソケット - < 914-4001') 914-4001/. RY2シリーズパワーリレー及びアクセサリ. RY2シリーズの業務用パワーリレー及びアクセサリ製品です。. DPCOパワーリレー 4.8 mmファストン接続 コンタクト材質 AgNi IP40定格
RoHS指令(10物質対応)対応