仕様コイル電圧:24V ac●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:RUC●最大スイッチング電圧 AC:440V●最大スイッチング電圧 DC:24V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:38.6mm●奥行き:36.1mm●高さ:45.5mm●寸法:38.6 x 36.1 x 45.5mm●リレースイッチの分類:汎用リレー●RUCリレーソケット - < 914-4005') 914-4005/. RUCシリーズ / アクセサリ. RUCシリーズの業務用パワーリレー及びアクセサリ製品です。. 3PCOパワーリレー 6.3 mmファストン接続 コンタクト材質 AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応