仕様RM12リレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点DCコイル絶縁耐性5000V小型優れた耐衝撃性と耐振性
適合-
長さ(mm)28.5
質量(kg)0.008
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)12.5
種類1 NO
取付方式PCBマウント
極数1
奥行(mm)10.1
シリーズRM12
定格電圧(V)AC250
接点構成SPNO
端子形状プリント基板用端子
定格電流(A)8
電源電圧(V)-
保護等級IP67
機能-
ハウジング-
装備-
保存温度範囲(℃)-
接点材質-
動作時間(ms)-
耐振動-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃-
アプリケーション-
動作温度範囲(℃)-
入力電力(W)-
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電圧(DC V)24
最大接触抵抗(mΩ)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)-
コイル電力(mW)-
コイル抵抗(kΩ)2.3
スラスター-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-